Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal-Kugelgelenk-Abzieher NFZ

ABZI-KUGGLK-UNI-D32MM

Art.-Nr. 071452 310

EAN 4050382031389

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Kugelgelenk-Abzieher NFZ

Art.-Nr. 071452 310
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
Zum einfachen Ausdrücken des Kugelgelenkbolzens bei LKW, Bussen und Baufahrzeugen.
  • Spezialabzieher für Nutzfahrzeuge

  • Robuste und stabile Ausführung für schwerste Einsätze

  • Der Bolzen wird von oben aus der Kugel gedrückt

  • Körper und Hebel gesenkgeschmiedet

  • Spindel vergütet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

32 mm

Spanntiefe (B)

85 mm

Breite (C)

160 mm

Spindellänge

66 mm

Gewindeabmessung

G 1/2 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen